Set de 3 bacuri călite în trepte 315

Cod articol: 313770 315
Setați prețul 3 buc. (150,38 € / 1 buc.)
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Oţel 16MnCr5

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material Oţel 16MnCr5
    Pentru universal tip 315 mm
    Lungime L 104 mm
    Lăţime B 50 mm
    Înălţime H 52 mm
    Distanţă orificii a 20 mm
    Distanţă între găuri L 30 mm
    Lăţimea canalului D 21 mm
    Pentru filet DIN 912 M16
    Recomandat pentru codul de culoare Universale de forţă şi bacuri Schunk
    Tip produs Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 313770 315
    EAN / GTIN 2050001929853
    Număr producător 0133113

    Descriere

    Execuţie:

    Canale frezate fin şi dantură rectificată cu precizie, brunată.
    Călite.

    Aplicaţie:

    Pentru prinderea exterioară şi interioară.

    Material:

    Produs de calitate din 16MnCr5.

    Adaptat pentru:

    Universale strângere de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

    Accesorii opţionale:

    Piuliţe Cod 313505313605.

    Notă:

    Bacurile detaşabile şi bacurile în trepte cumpărate ulterior se vor prelucra montate pe universal în mişcare rotativă şi plană.
    • Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparaţi dantura, lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
    • Bacuri din aluminiu, la cerere.