{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material | Oţel 16MnCr5 | |
Pentru universal tip | 250 mm | |
Lungime L | 101,5 mm | |
Lăţime B | 40 mm | |
Înălţime H | 54 mm | |
Distanţă orificii a | 25,5 mm | |
Distanţă între găuri L | 30 mm | |
Lăţimea canalului D | 16 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universale de forţă şi bacuri Schunk | |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |
Cod articol | 313770 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929846 | |
Număr producător | 0133111 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set de 3 bacuri călite în trepte 250
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat
|
|
Distanţă orificii a | 25,5 | 20 |
Distanţă între găuri L | 30 | 28 |
Lăţime B | 40 | 50 |
Pentru universal tip | 250 | 250 |
Lungime L | 101,5 | 120 |
Lăţimea canalului D | 16 | 21 |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |