Set de 3 bacuri călite în trepte 165

Cod articol: 313770 165
Setați prețul 3 buc. (91,33 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Oţel 16MnCr5

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material Oţel 16MnCr5
    Pentru universal tip 165 mm
    Lungime L 67 mm
    Lăţime B 28 mm
    Înălţime H 36 mm
    Distanţă orificii a 14 mm
    Distanţă între găuri L 20 mm
    Lăţimea canalului D 12 mm
    Recomandat pentru codul de culoare Universale de forţă şi bacuri Schunk
    Tip produs Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 313770 165
    EAN / GTIN 2050001929822
    Număr producător 0133100

    Descriere

    Execuţie:

    Canale frezate fin şi dantură rectificată cu precizie, brunată.
    Călite.

    Aplicaţie:

    Pentru prinderea exterioară şi interioară.

    Material:

    Produs de calitate din 16MnCr5.

    Adaptat pentru:

    Universale strângere de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

    Accesorii opţionale:

    Piuliţe Cod 313505313605.

    Notă:

    Bacurile detaşabile şi bacurile în trepte cumpărate ulterior se vor prelucra montate pe universal în mişcare rotativă şi plană.
    • Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparaţi dantura, lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
    • Bacuri din aluminiu, la cerere.