{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 210 mm | |
Lungime L | 102 mm | |
Lăţime B | 35 mm | |
Înălţime H | 40 mm | |
Distanţă orificii a | 20 mm | |
Distanţă între găuri L | 25 mm | |
Lăţimea canalului D | 14 mm | |
Pentru filet DIN 912 | M12 | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universale de forţă şi bacuri Schunk | |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |
Cod articol | 313750 210 | |
EAN / GTIN | 4019208193762 | |
Număr producător | 1028189 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
408 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
258 livrabil imediat
|
||
Distanţă orificii a | 20 | 24 | 20 |
Distanţă între găuri L | 25 | 25 | 25 |
Lăţime B | 35 | 35 | 35 |
Pentru filet DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
Înălţime H | 40 | 45 | 40 |
Lungime L | 102 | 95 | 102 |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |