Set de 3 bacuri moi 315

Cod articol: 313750 315
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru universal tip 315 mm
    Lungime L 145 mm
    Lăţime B 50 mm
    Înălţime H 50 mm
    Distanţă orificii a 30 mm
    Distanţă între găuri L 30 mm
    Lăţimea canalului D 18 mm
    Pentru filet DIN 912 M14
    Recomandat pentru codul de culoare Universale de forţă şi bacuri Schunk
    Tip produs Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 313750 315
    EAN / GTIN 4019208193786
    Număr producător 1028191

    Descriere

    Execuţie:

    Teşit pentru ⌀ de prindere mici.
    Canale şi dantură frezate fin, nebrunate.
    Bacuri moi, lungi, dantură 1,5×60°

    Material:

    Produs de calitate din 16MnCr5.

    Adaptat pentru:

    Universale strângere de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

    Accesorii opţionale:

    Piuliţe Cod 313505313605.

    Notă:

    • Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparaţi dantura, lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
    • Bacuri din aluminiu, la cerere.