Set de 3 bacuri moi 315/21

Cod articol: 313715 315/21
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 315 mm
Lungime L 129 mm
Lăţime B 50 mm
Înălţime H 60 mm
Distanţă orificii a 39 mm
Distanţă între găuri L 30 mm
Lăţimea canalului D 21 mm
Pentru filet DIN 912 M16
Recomandat pentru codul de culoare Universale de forţă şi bacuri Schunk
Tip produs Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313715 315/21
EAN / GTIN 2050001929723
Număr producător 0132131

Descriere

Execuţie:

Canale frezate fin şi dantură rectificată cu precizie, brunată.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opţionale:

Piuliţe Cod 313505313605.

Notă:

  • Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparaţi dantura, lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
  • Bacuri din aluminiu, la cerere.