{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 165 mm | |
Lungime L | 72 mm | |
Lăţime B | 32 mm | |
Înălţime H | 32 mm | |
Distanţă orificii a | 15 mm | |
Distanţă între găuri L | 20 mm | |
Lăţimea canalului D | 12 mm | |
Pentru filet DIN 912 | M10 | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universale de forţă şi bacuri Schunk | |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |
Cod articol |
313715 165
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
2050001929686
Copiaţi |
|
Număr producător |
0132138
Copiaţi |
|
Producător | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |