{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 250 mm | |
Lungime L | 110 mm | |
Lăţime B | 40 mm | |
Înălţime H | 42 mm | |
Distanţă orificii a | 30 mm | |
Distanţă între găuri L | 30 mm | |
Lăţimea canalului D | 16 mm | |
Pentru filet DIN 912 | M12 | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universale de forţă şi bacuri Schunk | |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |
Cod articol | 313715 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929709 | |
Număr producător | 0132140 |