{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 315 mm | |
Lungime L | 128 mm | |
Lăţime B | 50 mm | |
Înălţime H | 58 mm | |
Distanţă orificii a | 46 mm | |
Distanţă între găuri L | 30 mm | |
Lăţimea canalului D | 21 mm | |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |
Cod articol | 313470 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929655 | |
Număr producător | 0121111 |