{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 250 mm | |
Lungime L | 103,5 mm | |
Lăţime B | 50 mm | |
Înălţime H | 58 mm | |
Distanţă orificii a | 34 mm | |
Distanţă între găuri L | 25 mm | |
Lăţimea canalului D | 21 mm | |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |
Cod articol | 313470 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929648 | |
Număr producător | 0121105 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Set de 3 bucăţi bacuri călite în trepte 250
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
|
|
Distanţă orificii a | 34 mm | 20 mm |
Distanţă între găuri L | 25 mm | 28 mm |
Lăţime B | 50 mm | 50 mm |
Pentru universal tip | 250 mm | 250 mm |
Înălţime H | 58 mm | 50 mm |
Lungime L | 103,5 mm | 120 mm |
Lăţimea canalului D | 21 mm | 21 mm |