Set de 3 bucăţi bacuri călite în trepte, Pentru universal tip: 165

Cod articol: 313470 165
Setați prețul 3 buc. (113,30 € / 1 buc.)
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 165 mm
Lungime L 72,5 mm
Lăţime B 40 mm
Înălţime H 49 mm
Distanţă orificii a 18 mm
Distanţă între găuri L 19 mm
Lăţimea canalului D 17 mm
Tip produs Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313470 165
EAN / GTIN 2050001929624
Număr producător 0121104

Descriere

Execuţie:

Canale frezate fin şi dantură rectificată cu precizie, brunată.
Călite.

Aplicaţie:

Pentru prinderea exterioară şi interioară.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opţionale:

Piuliţe Cod 313505313605.

Notă:

Bacurile detaşabile şi bacurile în trepte cumpărate ulterior se vor prelucra montate pe universal în mişcare rotativă şi plană.
  • Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparaţi dantura, lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
  • Bacuri din aluminiu, la cerere.