Set de 3 bacuri moi 400

Cod articol: 313405 400
Setați prețul 3 buc. (55,50 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 130 mm
Lăţime B 50 mm
Înălţime H 80 mm
Distanţă orificii a 20 mm
Distanţă între găuri L 31 mm
Lăţimea canalului D 25,5 mm
Pentru filet DIN 912 M20
Recomandat şi pentru universal tip 500/630 mm
Tip produs Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313405 400
EAN / GTIN 4019208193434
Număr producător 313405 400

Descriere

Execuţie:

Bacuri cu dantură ascuţită 1/16 inch × 90°.
Canale şi dantură frezate cu precizie, nebrunate.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opţionale:

Piuliţe Cod 313505313605.

Notă:

  • Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparaţi dantura, lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
  • Bacuri din aluminiu, la cerere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.