Set de 3 bacuri moi 200

Cod articol: 313405 200
Setați prețul 3 buc. (19,40 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 200 mm
Lungime L 75 mm
Lăţime B 36 mm
Înălţime H 53 mm
Distanţă orificii a 12 mm
Distanţă între găuri L 19 mm
Lăţimea canalului D 17 mm
Pentru filet DIN 912 M12
Tip produs Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313405 200
EAN / GTIN 4019208193410
Număr producător 313405 200

Descriere

Execuţie:

Bacuri cu dantură ascuţită 1/16 inch × 90°.
Canale şi dantură frezate cu precizie, nebrunate.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opţionale:

Piuliţe Cod 313505313605.

Notă:

  • Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparaţi dantura, lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
  • Bacuri din aluminiu, la cerere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.