{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 160 mm | |
Lungime L | 67 mm | |
Lăţime B | 36 mm | |
Înălţime H | 53 mm | |
Distanţă orificii a | 12 mm | |
Distanţă între găuri L | 19 mm | |
Lăţimea canalului D | 17 mm | |
Pentru filet DIN 912 | M12 | |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |
Cod articol | 313405 160 | |
EAN / GTIN | 4062406699161 | |
Număr producător | 313405 160 |