Universal autocentrant cu reglaj tangenţial cu bacuri de bază şi bacuri superioare dure 160/5

Cod articol: 313140 160/5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 702-3
Număr de conuri scurte 5
Tip 160
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure exterioare 5 mm - 161 mm
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure interioare 67 mm - 174 mm
Cursă de strângere per bac S 6,2 mm
⌀ exterior A 164 mm
Gaură E 42 mm
⌀ con de centrare B 82,563 mm
Număr de şuruburi prizoniere 4
Mărimea şuruburilor prizoniere M10
Cheie locaş pătrat K 10 mm
Greutate 8,7 kg
Turaţie maximă 5.400 min-1
Cod de culoare pentru accesorii Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri
Tip produs Universal autocentrant cu reglaj tangenţial

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313140 160/5
EAN / GTIN 4019208227870
Număr producător 437548

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate foarte bună şi precizie maximă la schimbare.
  • Cu protecţie pentru bacuri, cu strângere centrică.
  • Reglarea cu mare uşurinţă pentru o gamă largă de diametre.
  • Precizie de două ori mai mare decât cea prescrisă în DIN 6386.
  • Forţă mare de strângere la consum mic de energie.
  • Turaţii mai mari datorită tijei de siguranţă cu clichet.
  • Bacurile se reglează, respectiv se schimbă rapid şi uşor.
  • Contur exterior cu muchie pentru direcţionarea către piesă a lichidului de răcire.
  • Niplu de ungere pentru gresarea tuturor suprafeţelor de alunecare.

Avantaj:

În cazurile unde sunt necesare forţe de strângere extrem de mari, concentricitate înaltă şi o precizie de repozitionare mare şi de durată.

Aplicaţie:

Pentru capete de ax conform DIN 702-3. Cu şuruburi prezon şi piuliţe cu guler. Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanşă intermediară direct pe capul arborelui.

Material:

În totalitate din oţel, complet călit la suprafaţă.

Livrare:

Inclusiv: 1 set de bacuri, 1 cheie de strângere, 1 set de şuruburi de prindere.

Notă:

Gaura E poate fi executată prin sfredelire: Ref. 160 la 45 mm, Ref. 200 la 55 mm, Ref. 250 la 75 mm, Ref. 315 la 102 mm (contra cost).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip / universal con scurt Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături