Set de 3 bacuri de bază, dantură înclinată 160

Cod articol: 313200 160
Setați prețul 3 buc. (84,00 € / 1 buc.)
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru universal tip 160 mm
    Lungime L 74 mm
    Lăţime B 20 mm
    Lăţime canal A 18 mm
    Distanţă între găuri L 32 mm
    Lăţimea punţii D 8 mm
    Recomandat pentru codul de culoare Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri
    Tip produs Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 313200 160
    EAN / GTIN 4019208023649
    Număr producător 094004

    Descriere

    Aplicaţie:

    Întrucât bacurile pot fi schimbate sau decalate la diametrul dorit în câteva secunde, se recomandă păstrarea mai multor seturi de bacuri pregătite de folosire, pe maşină. Se va obţine astfel un minim de timp de modificare. Seturile de bacuri sunt compuse, de exemplu, din mai multe seturi de portbacuri cu bacuri moi, nedispuse în trepte, care se strunjesc la diametrul dorit. Acest efect de raţionalizare este necesar nu numai pentru maşinile cu comandă numerică, ci şi pentru orice strung.
    Pentru fixarea bacurilor moi sau călite. Şuruburile de prindere pentru bacurile moi sunt incluse în pachetul de livrare a portbacurilor.

    Adaptat pentru:

    Universal cu reglaj tangenţial Schunk Cod 313115; 313117; 313135; 313137, universal cu reglaj tangenţial Röhm Duro Cod 313120; 313140 şi alte universale autocentrante cu reglaj tangenţial.