Universal autocentrant cu reglaj tangenţial ROTA-S-plus 2.0 cu bacuri de bază şi bacuri superioare dure 160

Cod articol: 313117 160
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ROTA-S plus
Standard DIN 702-4
Tip 160
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure exterioare 5 mm - 170 mm
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure interioare 65 mm - 186 mm
Cursă de strângere per bac S 6,5 mm
⌀ exterior A 165 mm
Gaură E 42 mm
Înălţimea universalului D 68,5 mm
⌀ de centrare B 145 mm
Cheie locaş hexagonal K 12 mm
Greutate 7,9 kg
Turaţie maximă 5.400 min-1
Cod de culoare pentru accesorii Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri
Tip produs Universal autocentrant cu reglaj tangenţial

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313117 160
EAN / GTIN 2050001928757
Număr producător 0819101

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate înaltă şi precizie maximă la schimbarea bacurilor.
  • Durabilitate mare la precizie maximă.
  • Sistem modular de bucşe de protecţie.
  • Cel mai scurt timp de instalare.
  • Corpul universalului călit până la ⌀ 315 mm.
  • Gaură străpunsă mare (mărime E!).
  • Ştift de siguranţă pentru siguranţă maximă la operare.
  • Compatibil cu bacurile de bază din sistemele „F” şi „Duro”.
  • Strângere flexibilă a pieselor mici şi mari.
  • Strângere de înaltă precizie a celor mai mici ⌀ interioare.

Execuţie - Imagine:

Corp călit, extrem de rigid şi rectificat.
Bacuri de bază cu dantură înclinată.
Design special cu muchie ascuţită.
Buton pentru schimbarea bacului.
Asigurarea bacului (triplă – excepţie Ref. 400).
Ştift de blocare pentru poziţionarea prealabilă a bacului de bază.
Acţionarea cu racord hexagonal.

Aplicaţie:

Pentru maşini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanşă. Fixarea frontală cu şuruburi. Flanşele brute trebuie întotdeauna ajustate mai întâi pe maşină şi apoi pe universal.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

Complet din oţel, astfel recomandat pentru turaţii ridicate (a se vedea tabelul).

Livrare:

1 cheie de strângere de siguranţă şi 1 set de şuruburi de fixare.
Inclusiv 1 set de bacuri de bază şi bacuri superioare dure.

Accesorii opţionale:

Bacuri de schimb şi de completare, a se vedea Cod 313200 – 313350.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături