{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-3 | |
Mărimea conului | 8 | |
Material | Oţel | |
⌀ exterior A | 250 mm | |
Gaură E | 76 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 83 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 124 mm | |
Număr de şuruburi prizoniere | 4 | |
Mărimea şuruburilor prizoniere | M16 | |
⌀ con de centrare B | 139,735 mm | |
Pătrat de cheie K | 12 mm | |
Greutate | 30,3 kg | |
Turaţie maximă | 3.000 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 312705 250/8 | |
EAN / GTIN | 4019208026459 | |
Număr producător | 185544 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Universal cu patru bacuri oţel con scurt 250/8 mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
1.722,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
1168,02 €
458,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gaură E | 76 mm | 76 mm |
Greutate | 30,3 kg | 32 kg |
Înălţime cu bacuri H2 | 124 mm | 123 mm |
Înălţime fără bacuri H1 | 83 mm | 89 mm |
Standard | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri |
Tip produs | Universal cu spirală plană | Universal cu spirală plană |