{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-3 | |
Mărimea conului | 5 | |
Material | Oţel | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Gaură E | 55 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 74,5 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 107 mm | |
Număr de şuruburi prizoniere | 4 | |
Mărimea şuruburilor prizoniere | M10 | |
⌀ con de centrare B | 82,575 mm | |
Pătrat de cheie K | 11 mm | |
Greutate | 17,2 kg | |
Turaţie maximă | 4.000 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 312705 200/5 | |
EAN / GTIN | 4019208026022 | |
Număr producător | 185541 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Universal cu patru bacuri oţel con scurt 200/5 mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
1.185,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
873,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gaură E | 55 mm | 55 mm |
Greutate | 17,2 kg | 19 kg |
Înălţime cu bacuri H2 | 107 mm | 107 mm |
Înălţime fără bacuri H1 | 74,5 mm | 78 mm |
Turaţie maximă | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri |
Tip produs | Universal cu spirală plană | Universal cu spirală plană |