{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-3 | |
Mărimea conului | 8 | |
⌀ exterior A | 250 mm | |
Gaură E | 76 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 89 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 123 mm | |
Greutate | 32 kg | |
Turaţie maximă | 3.500 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 312931 250/8 | |
EAN / GTIN | 4062406154837 | |
Număr producător | 312931 250/8 |