P290 EPW D0.75-2-M10-12 Freze cu adaptor filetat FLEXFIT cu Plăcuţe cu muchii lungi de 12 și 18 mm.

Cod articol: 3110880
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110880
EAN / GTIN 7291075308877
Număr producător 3110880
L-Număr L23980 1783

Descriere

Descriere:

Freze cu adaptor filetat FLEXFIT cu Plăcuţe cu muchii lungi de 12 și 18 mm.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.7″
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M10
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.472″
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 0.59″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 1.77″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Lungime totală (OAL): 1.97″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături