P290 ACK D32-3-60-W32-12 Freze cu tijă de ștergere pentru plăcuțe P290 cu muchii de tăiere de 12 sau 18 mm

Cod articol: 3110854
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLSHRED P290 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110854
EAN / GTIN 7291075308167
Număr producător 3110854
L-Număr L23980 791

Descriere

Descriere:

Freze cu tijă de ștergere pentru plăcuțe P290 cu muchii de tăiere de 12 sau 18 mm

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 15
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 60 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Lungime totală (OAL): 140 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături