P290 ACK D40-3-87-C6-18 Freză elicoidală cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe de 18 mm lungime

Cod articol: 3107185
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3107185
    EAN / GTIN 7291075348132
    Număr producător 3107185
    L-Număr L23980 236

    Descriere

    Descriere:

    Freză elicoidală cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe de 18 mm lungime

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CAMFIX
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 15
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 87 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Lungime totală (OAL): 172.6 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături