P290 ACK D63-5-87-C8-18 Freză elicoidală cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe de 18 mm lungime

Cod articol: 3107186
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3107186
EAN / GTIN 7291075348149
Număr producător 3107186
L-Număr L23980 241

Descriere

Descriere:

Freză elicoidală cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe de 18 mm lungime

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CAMFIX
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 80 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 25
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 87 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Lungime totală (OAL): 188 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături