P290 SM D2.0-4-2.8-1.0-18 Freze cu canelură prelungită pentru plăcuţe cu muchii lungi de 12 și 18 mm

Cod articol: 3110830
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110830
EAN / GTIN 7291075308617
Număr producător 3110830
L-Număr L23980 2899

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură prelungită pentru plăcuţe cu muchii lungi de 12 și 18 mm

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1.97″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 16
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.8″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Lungime totală (OAL): 4.13″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături