P290 EPW125-3-6.5-W125-18 Freze cu rază lungă de acțiune care transportă Plăcuţe cu muchii lungi de 12 și 18 mm

Cod articol: 3110795
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3110795
EAN / GTIN 7291075317275
Număr producător 3110795
L-Număr L23980 1597

Descriere

Descriere:

Freze cu rază lungă de acțiune care transportă plăcuţe cu muchii lungi de 12 și 18 mm

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.708″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 5.359″
  • Lungimea capului (LH): 4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Lungime totală (OAL): 6-1/2″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături