P290 FPW D3.00-8-1.00-18 Freze frontale de 90° care transportă Plăcuţe cu muchii lungi de .472 și .708″.

Cod articol: 3110788
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110788
EAN / GTIN 7291075309010
Număr producător 3110788
L-Număr L23980 1600

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° care transportă plăcuţe cu muchii lungi de .472 și .708″.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.708″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.17″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Lungime totală (OAL): 1.575″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături