HM90 E90AD-D25-2-M12 Freză cu înșurubare la 90° cu interfață FLEXFIT pentru plăcuțele HM90 ADKT-1505 - Plăcuţe.

Cod articol: 3110730
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FLEXFIT
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110730
EAN / GTIN 7291075122831
Număr producător 3110730
L-Număr L23980 606

Descriere

Descriere:

Freză cu înșurubare la 90° cu interfață FLEXFIT pentru plăcuțele HM90 ADKT-1505 - Plăcuţe.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 21 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M12
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14.3 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 19 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 57 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 11.5 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 30.8 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.