HM90 E90AD-D1.25-D1.25-3-M16 Freze de 90° cu adaptor filetat FLEXFIT care transportă plăcuțele HM90 ADKT-1505 Plăcuţe

Cod articol: 3110704
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3110704
EAN / GTIN 7291075122848
Număr producător 3110704
L-Număr L23980 2756

Descriere

Descriere:

Freze de 90° cu adaptor filetat FLEXFIT care transportă plăcuțele HM90 ADKT-1505 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1.1″
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M16
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.56″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 1.62″
  • Lungime totală (OAL): 2.6″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5.3 Grade
  • Lungime utilă (LU): 1.42″

Produse potrivite

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături