HM390 TPK D25-28-2-W25-10 Freză elicoidală pentru HM390 TPKT 1003-Trigon Plăcuţe cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3107272
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3107272
EAN / GTIN 7291075431339
Număr producător 3107272
L-Număr L23980 1396

Descriere

Descriere:

Freză elicoidală pentru HM390 TPKT 1003-Trigon Plăcuţe cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 28 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 63 mm
  • Lungimea capului (LH): 35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Lungime totală (OAL): 95 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.9 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături