H690 E90AX D.75-2-W.75-10 Freze de 90° care transportă H690 TNKX 1005 Plăcuţe triunghiulare cu 6 muchii de tăiere elicoidale H690 TNKX 1005 Plăcuţe triunghiulare cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3107257
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 690
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3107257
EAN / GTIN 7291075353914
Număr producător 3107257
L-Număr L23980 1982

Descriere

Descriere:

Freze de 90° care transportă H690 TNKX 1005 Plăcuţe triunghiulare cu 6 muchii de tăiere elicoidale H690 TNKX 1005 Plăcuţe triunghiulare cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.31″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 2.364″
  • Lungimea capului (LH): 1″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H690 E90AX D.75-2-W.75-10
  • Lungime totală (OAL): 3.38″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.8 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO 690" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături