H690 F90AX D063-4-27-16 Freze cu fața de 90° pentru H690 TNKX 1606 -Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale.

Cod articol: 3106386
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 690
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106386
EAN / GTIN 7291075314205
Număr producător 3106386
L-Număr L23980 670

Descriere

Descriere:

Freze cu fața de 90° pentru H690 TNKX 1606 -Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 59 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H690 TNKX 160610PNTR
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 690" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături