H690 F90AX D2.00-3-.75-16 freze frontale de 90° care transportă H690 TNKX 1606 Plăcuțe triunghiulare cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3106641
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 690
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106641
EAN / GTIN 7291075322873
Număr producător 3106641
L-Număr L23980 1992

Descriere

Descriere:

freze frontale de 90° care transportă H690 TNKX 1606 Plăcuțe triunghiulare cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.531″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.89″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H690 TNKX 160610PNTR
  • Lungime totală (OAL): 1.57″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO 690" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături