H690 TNKX 1606PNTR-CS IC830 Inserții Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri de precizie de 90°

Cod articol: 5667850
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIDO 690
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5667850
    EAN / GTIN 7291075314441
    Număr producător 5667850
    L-Număr L23910 146

    Descriere

    Descriere:

    WSP pentru tundere, lungime de tăiere max (APMX) 13,5 mm, lungimea inserţiei (INSL) 17,5 mm, grosimea inserţiei (S) 10 mm

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 13.5 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13.5 mm
    • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 60 Grade
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 17.5 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 10 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 6

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELIDO 690" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături