H690 E90AX D20-2-W20-10 Freză frontală de 90° pentru H690 TNKX 1005 Plăcuţe Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale.

Cod articol: 3107252
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 690
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3107252
EAN / GTIN 7291075353860
Număr producător 3107252
L-Număr L23980 71

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 90° pentru H690 TNKX 1005 Plăcuţe Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 65 mm
  • Lungimea capului (LH): 26 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H690 TNKX 1005
  • Lungime totală (OAL): 90 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.8 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO 690" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături