HM390 FTD D4.00-8-1.50-19 Freze frontale de 90° care transportă HM390 TDKT 1907 Plăcuțe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3107071
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3107071
EAN / GTIN 7291075344530
Număr producător 3107071
L-Număr L23980 1779

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° care transportă HM390 TDKT 1907 Plăcuțe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.63″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.23″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TDKT 1907
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade