SDN D125-1925-40-CAPM15 Freze pe 3 fețe, freze laterale reglabile cu casete pentru plăcuțele LNAT 1506 -PM (interval de lățime de tăiere 18,9-25,6 mm)

Cod articol: 3106933
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGMILL
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106933
EAN / GTIN 7291075327274
Număr producător 3106933
L-Număr L23980 2230

Descriere

Descriere:

Freze pe 3 fețe, freze laterale reglabile cu casete pentru plăcuțele LNAT 1506 -PM (interval de lățime de tăiere 18,9-25,6 mm)

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 32.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 25.6 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 18.9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 56 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNAT 150640-TN-PM
  • Lungime totală (OAL): 26 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături