FDN D5.0-.75-1-10R-CAPM15 Freze cu caneluri cu caneluri reglabile cu canelură completă cu cartușe care transportă plăcuțe LNAT 1506 -PM (interval de lățime 18,9-25,6 mm)

Cod articol: 3106925
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGMILL
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106925
EAN / GTIN 7291075327083
Număr producător 3106925
L-Număr L23980 1606

Descriere

Descriere:

Freze cu caneluri cu caneluri reglabile cu canelură completă cu cartușe care transportă plăcuțe LNAT 1506 -PM (interval de lățime 18,9-25,6 mm)

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.22″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3/4″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.56″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNAT 150608-N-MM-PM
  • Lungime totală (OAL): 1-1/2″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături