HM390 E10-80 D05-1-W25-07 Freze de șanfrenare cu unghi de colț reglabil

Cod articol: 3106907
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106907
EAN / GTIN 7291075359169
Număr producător 3106907
L-Număr L23980 1016

Descriere

Descriere:

Freze de șanfrenare cu unghi de colț reglabil

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 13.9 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 13.9 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.35 mm
  • Lungime funcţională (LF): 55.85 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TCCT 0703PCR
  • Lungime totală (OAL): 87.85 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 10 Grade