BLP D20-M08 Freze cu trei caneluri cu nas sferic complet eficiente de 240° cu adaptarea filetată FLEXFIT

Cod articol: 3106895
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106895
EAN / GTIN 7291075347456
Număr producător 3106895
L-Număr L23980 947

Descriere

Descriere:

Freze cu trei caneluri cu nas sferic complet eficiente de 240° cu adaptarea filetată FLEXFIT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 13 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M08
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 10 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 11 mm
  • Lungime funcţională (LF): 28 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): BLR D200-MFW
  • Lungime totală (OAL): 45.5 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături