MF FHX D063-06-22-R06 Freze frontale de 34° pentru avansuri mari cu Plăcuţe hexagonale cu 12 muchii de tăiere

Cod articol: 3106882
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106882
EAN / GTIN 7291075352467
Număr producător 3106882
L-Număr L23980 930

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 34° pentru avansuri mari cu Plăcuţe hexagonale cu 12 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 53.4 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 65.4 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 65.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 34 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături