MF FHX D3.00-07-1.25-R06 Freze frontale de 34° care transportă Plăcuţe hexagonale cu 12 muchii de tăiere

Cod articol: 3107209
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3107209
EAN / GTIN 7291075352535
Număr producător 3107209
L-Număr L23980 1916

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 34° care transportă plăcuţe hexagonale cu 12 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2.62″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3.09″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3.09″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.118″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2-3/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Lungime totală (OAL): 1-3/4″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 34 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Vedeţi-le pe toate