H1200 HXCU 0606-HPR IC830 Plăcuțe hexagonale cu două fețe cu 12 muchii de tăiere.

Cod articol: 5668493
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5668493
EAN / GTIN 7291075352627
Număr producător 5668493
L-Număr L23970 52

Descriere

Descriere:

Plăcuțe hexagonale cu două fețe cu 12 muchii de tăiere.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 120 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 6.43 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7.15 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.4 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 12

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături