ETS D050-06-LN08-M12 Freze cu fantă și disc cu interfață FLEXFIT.

Cod articol: 3106818
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FLEXFIT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106818
EAN / GTIN 7291075224146
Număr producător 3106818
L-Număr L23980 737

Descriere

Descriere:

Freze cu fantă și disc cu interfață FLEXFIT.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 083504-TN-N
  • Lungime totală (OAL): 35 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 4

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.