HM390 FTD D1.50-4-.50-15 Freze frontale de 90° care transportă HM390 TDKT 1505 Plăcuțe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3106803
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106803
EAN / GTIN 7291075313529
Număr producător 3106803
L-Număr L23980 2528

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° care transportă HM390 TDKT 1505 Plăcuțe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.512″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
  • Lungime totală (OAL): 1.38″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade