SDN D4.0-0-0.56-10-XN13 Freze de tăiat cu disc cu fantă completă care transportă Plăcuţe pătrate XNMU 1306 cu 4 muchii de tăiere la dreapta și 4 la stânga.

Cod articol: 3106758
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELISLOT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106758
EAN / GTIN 7291075335644
Număr producător 3106758
L-Număr L23980 2253

Descriere

Descriere:

Freze de tăiat cu disc cu fantă completă care transportă plăcuţe pătrate XNMU 1306 cu 4 muchii de tăiere la dreapta și 4 la stânga.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.004″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.56″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 10
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.765″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Lungime totală (OAL): 5/8″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 10