FDN D5.0-0.62-10-XN13 Freze cu flanșă cu fantă completă care transportă Plăcuţe pătrate XNMU 1306 cu 4 muchii de tăiere la dreapta și 4 la stânga.

Cod articol: 3106746
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELISLOT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106746
EAN / GTIN 7291075335521
Număr producător 3106746
L-Număr L23980 2195

Descriere

Descriere:

Freze cu flanșă cu fantă completă care transportă plăcuţe pătrate XNMU 1306 cu 4 muchii de tăiere la dreapta și 4 la stânga.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.378″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.62″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 12
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.56″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 6
  • Lungime utilă (LU): 1.47″