HM390 FTD D063-05-27-19 Freză frontală de 90° pentru plăcuțele Trigon HM390 TDKT 1907 Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3106719
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106719
EAN / GTIN 7291075343878
Număr producător 3106719
L-Număr L23980 1274

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 90° pentru plăcuțele Trigon HM390 TDKT 1907 Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TDKT 1907
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade