HM390 ETC D16-2-C16-07 Freze de 90° pentru HM390 TCKT 0703 Plăcuţe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3106701
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106701
EAN / GTIN 7291075327427
Număr producător 3106701
L-Număr L23980 2580

Descriere

Descriere:

Freze de 90° pentru HM390 TCKT 0703 Plăcuţe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lungimea capului (LH): 26 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.9 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade