HM390 FTP D2.50-7-1.0-10 freze frontale de 90° care transportă HM390 TPKT 1003 Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3106639
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106639
EAN / GTIN 7291075317251
Număr producător 3106639
L-Număr L23980 1983

Descriere

Descriere:

freze frontale de 90° care transportă HM390 TPKT 1003 Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.315″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.421″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Lungime totală (OAL): 1-3/4″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade